Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT DORIT LED se ne može zamijeniti 15,7W 3000K 1530lm BIJ 60st. IP44 230V A++

Šifra: 2739803

EAN: 8435381458881

LEDS-C4

TC-0349-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
15,7
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1530
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije