Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT EASY LED se ne može zamijeniti 15,5W 3000K 1510lm LED driver SIV IP54 100-240V D

Šifra: 2744646

EAN: 8435381452865

LEDS-C4

TC-0150-GRI

No product image

Ugradbeni panel LED FORLIGHT EASY LED, snage 15,5 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 1510 lumena, LED driver, sive boje, okrugla, promjera 225 mm, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
15,5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1510
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
D

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
15,5
Dužina
fi 225

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije