Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight FORLIGHT EASY LED se ne može zamijeniti 22W 4000K 2160lm LED driver BIJ IP54 100-240V 80-89 (razred 1B) E 300x300mm

Šifra: 2724594

EAN: 8435381452599

LEDS-C4

TC-0213-BLA

No product image

Ugradbeni panel LED FORLIGHT EASY LED, snage 22 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 2160 lumena, LED driver, bijele boje, kvadratna, dimenzije 300 x 300 mm, sa zaštitom IP23.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
22
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2160
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
100-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
E
Dimenzije
300x300

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
22

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije