Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni downlight FORLIGHT ELEMENT CCT3 LED 4,8W 3000/4000/6000K 408lm LED driver uključen BIJ fi 75-90mm IP54 fi95x26mm

Šifra: 2800412

EAN: 8445386117683

LEDS-C4

TC-0081-BLA

No product image

Ugradbeni LED panel ELEMENT CCT3 LED ima snagu od 4,8 W, temperaturu svjetlosti od 3000/4000/6000K, svjetlosni tok od 408 lumena, bijele je boje, okruglog oblika promjera 95 mm, s ugrađenim izrezom od 75-90 mm, ima IP23 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4,8
Temperatura boja (K)
3000/4000/6000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
408
Upravljački uređaj
LED driver uključen
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi 75-90
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Dimenzije
fi95x26

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Snaga svjetiljke
4,8
Dužina
fi 95

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije