Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight FORLIGHT HIDE LED se ne može zamijeniti 3000K 394lm LED driver BIJ 136st. fi 92mm IP44 100-240V A++

Šifra: 2715121

EAN: 8435381449179

LEDS-C4

TC-0175-BLA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
394
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
136
Ugradbeni promjer (mm)
fi 92
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
890
Snaga svjetiljke
6,5
Dužina
fi 105

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije