Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED12/830/840/865 LED se ne može zamijeniti 1 12W 3000/4000/6500K 1200lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru BIJ 110st. IP44 220

Šifra: 2848235

EAN: 8719514464438

PHILIPS

929003251332

No product image

Tanka ugrađena ploča LEDINAIRE DN065B Gen4 okruglog je oblika promjera 175 mm, ima snagu od 19 W, tri boje svjetlosti 3000/4000/6500K, svjetlosni tok od 1200 lumena, kut osvjetljenja od 110 stupnjeva, u bijeloj boji i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
12
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1200
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
110
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
52
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
FI 175

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Ostalo
Materijal poklopca
Plastika mat/saten
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Da
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Dužina
175
Širina
175
Visina/dubina
45
Vanjski promjer
175
Klasa zaštite
II
Otporno na udarce
IK03
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Da
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prilagodljivost
nije podesivo
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Maks. snaga sustava
12
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije