Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight LEDVANCE Spot Combo Gibljiv LED se ne može zamijeniti 5,5W 2700/3000/4000K 600lm LED driver BIJ 60st. IP65 FI 81,5 MM

Šifra: 2849518

EAN: 4099854092725

OSRAM-Ledvance

092725

No product image

LEDVANCE Spot Combo Movable ugradbena svjetiljka ima snagu od 5,5 W, izbor boje svjetla 2700/3000/40000K i svjetlosni tok 600Im.Je bijeloj boji te nudi IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
5,5
Temperatura boja (K)
2700/3000/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
600
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Dimenzije
FI 81,5 MM

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije