Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight THORNeco AMY VARIOFLEX LED 4/6W 3000/3500/4000K BIJ 460/700lm LED driver BIJ 60 fi100-105mm IP44 80-89 (razred 1B) D

Šifra: 2853164

EAN: 5063016885783

THORN

96638035

No product image

AMY VARIO FLEX ima snagu od 6W, prekidač za odabir temperature boje: 3000/3500/4000K, svjetlosni tok 700 lm, IP 44 zaštita, razina mehaničke otpornosti IK06, kut osvjetljenja 60°, CRI > 80, dimenzije fi 117 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
4/6
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
460/700
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Kut zrake
60
Ugradbeni promjer (mm)
fi100-105
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Klasa energetske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije