Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni downlight THORNeco ZOE VARIO LED 19W 3000/3500/4000K 2000lm LED driver DALI DIMM BIJ fi205-210mm IP44 220-240V 80-89 (razred 1B) fi 221x27mm

Šifra: 2853151

EAN: 9010757193055

THORN

96637643

No product image

Ugradbena tanka svjetiljka ZOE VARIO LED ima snagu od 19W, svjetlosni tok od 2000 lumena, prekidač za odabir boje svjetlosti 3000K, 3500K ili 4000K, ima dimenzije 221 mm, bijela je, ima stupanj mehaničke otpornosti i ima IP44 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
19
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Upravljački uređaj
LED driver DALI DIMM
Boja kućišta
bijela
Ugradbeni promjer (mm)
fi205-210
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Nazivni napon (V)
220-240
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Dimenzije
fi 221x27mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije