Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar DMG 600 LCD 96x96mm

Šifra: 1225940

EAN: 8013975179451

LOVATO

DMG600 - DMG 600

No product image

Analizator mreže – ugradbeni multimetar 96 x 96 mm, strujni ulaz preko strujnih transformatora, napajanje 110 – 440 V AC / 110 – 250 V DC, mogućnost dodatnog EXP modula

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DMG

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Da
Mjerač jalove snage
Da
Mjerač frekvencija
Da
Brojač impulsa
Da
Voltmetar
Da
Mjerni uređaj djelotvornosti
Da
Širina (mm)
96
Visina (mm)
96
Dubina (mm)
85
Zaslon
LCD
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
Ostalo
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
100 - 440
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
100 - 440
Opskrbni napon pri DC (V)
110 - 250
Mjerni raspon za frekvenciju (Hz)
45 - 66
Klasa točnosti aktivne energije prema IEC 62053-22
Ostalo
Klasa točnosti jalove energije prema IEC 62053-23
Ostalo
Broj ulaza za mjerenje napona
3
Broj ulaza za mjerenje struje
3
Podržava protokol za IEC 61850 Ethernet
Da
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Ne
S firmware potpisom
Da
S bilježenjem sigurnosnih događaja (zapis sigurnosnih događaja)
Ne
S kontrolom pristupa temeljenom na ulogama (RBAC)
Ne
Udaljeni zaslon
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije