Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED DISANO 842 33W 4000K 80-89 (razred 1B) 3600lm LED driver BIJ kvadratno 600x600mm IP20 UGR<19

Šifra: 2733433

EAN: 8012952137101

DISANO

15020500

No product image

Ugrađeni LED panel DISANO 842 dimenzija 600x600mm i visine 12mm, ima snagu od 33W, neutralnu bijelu boju svjetlosti od 4000K, svjetlosni tok od 3600 lumena, indeks odsjaja UGR<19, u bijeloj je boji i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DISANO
Snaga svjetiljke (W)
33
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3600
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
600x600
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije