Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED ROBUS ATMOS LED se ne može zamijeniti 38W 4000K 3730lm LED driver BIJ pravokutno 1200x300mm IP20

Šifra: 2775940

EAN: 5391370052375

LED Group

RAM40403012-01

No product image

Ugradbeni panel proizvođača LED GROUP dimenzije 1200 x 300 mm, snage 38 W, svjetlosne jakosti 3380 lumena i boje svjetlosti 4000 K.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
38
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3730
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
1200x300
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije