Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator ni kot varnost.trafo ni kot izol.transaf. 63kVA 400V 0V 230V 0V 0V

Šifra: 2798114

EAN: 4015082049881

Drugi proizv.

204988 - STN0,63(400/230)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedeno kao sigurnosni transformator
ni kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
ni kot izol.transaf.
Nazivna prividna snaga (VA)
63k
Primarni napon 1 (V)
400
Primarni napon 2 (V)
0
Sekundarni napon 1 (V)
230
Sekundarni napon 2 (V)
0
Sekundarni napon 3 (V)
0

Ostali podaci ili svojstva

Primarni napon 3 (V)
0
Primarni napon 4 (V)
0
Primarni napon 5 (V)
0
Primarni napon 6 (V)
0
Primarni napon 7 (V)
0
Primarni napon 8 (V)
0
Primarni napon 9 (V)
0
Primarni napon 10 (V)
0
Sekundarni napon 4 (V)
0
Sekundarni napon 5 (V)
0
Sekundarni napon 6 (V)
0
Sekundarni napon 7 (V)
0
Sekundarni napon 8 (V)
0
Sekundarni napon 9 (V)
0
Sekundarni napon 10 (V)
0
Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
3,8
Širina (mm)
151
Visina (mm)
145
Dubina (mm)
107
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne
Materijal vodiča
Bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije