Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator PHASEO sigurnostni prekidajuči 160VA 230V 400V / 24V

Šifra: 2604128

EAN: 3389110585841

SCHNEIDER ELECTRIC

ABL6TS16B

No product image

Naponski transformator – 230 do 400 V – 1 x 24 V – 160 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PHASEO
Izvedeno kao sigurnosni transformator
Varnostni
Izvedeno kao razdvojni transformator
Ločilni
Nazivna prividna snaga (VA)
160
Primarni napon 1 (V)
230
Primarni napon 2 (V)
400
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev

Ostali podaci ili svojstva

Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
6,81
Širina (mm)
106
Visina (mm)
109
Dubina (mm)
81
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije