Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator SITAS 2500VA 500+/-5%V / 230V

Šifra: 2610026

EAN: 4001869904092

SIEMENS

4AM6542-5FT10-0FA0 - 4AM65425FT100FA0

No product image

S pravim transformatorom pravi napon bit će dostupan u svim uvjetima. Naši SIRIUS SITAS transformatori pravi su izbor za svaku primjenu: rade pouzdano, sigurno i bilo gdje u svijetu u najrazličitijim uvjetima. Upotreba u cijelom svijetu nije proble

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITAS
Nazivna prividna snaga (VA)
2500
Primarni napon 1 (V)
500+/-5%
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije