Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator SITAS ni kot varnost.trafo prekidajuči 1000VA 400+/-5%V 400V / 230V -99999V -99999V

Šifra: 2606802

EAN: 4001869902036

SIEMENS

4AM5742-5AT10-0FA0 - 4AM57425AT100FA0

No product image

S pravim transformatorom pravi napon bit će dostupan u svim uvjetima. Naši SIRIUS SITAS transformatori pravi su izbor za svaku primjenu: rade pouzdano, sigurno i bilo gdje u svijetu u najrazličitijim uvjetima. Upotreba u cijelom svijetu nije proble

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SITAS
Izvedeno kao sigurnosni transformator
ni kot varnost.trafo
Izvedeno kao razdvojni transformator
Ločilni
Nazivna prividna snaga (VA)
1000
Primarni napon 1 (V)
400+/-5%
Primarni napon 2 (V)
400
Sekundarni napon 1 (V)
Razmejitev
Sekundarni napon 2 (V)
-99999
Sekundarni napon 3 (V)
-99999

Ostali podaci ili svojstva

Primarni napon 3 (V)
380
Primarni napon 4 (V)
-99999
Primarni napon 5 (V)
-99999
Primarni napon 6 (V)
-99999
Primarni napon 7 (V)
-99999
Primarni napon 8 (V)
-99999
Primarni napon 9 (V)
-99999
Primarni napon 10 (V)
-99999
Sekundarni napon 4 (V)
-99999
Sekundarni napon 5 (V)
-99999
Sekundarni napon 6 (V)
-99999
Sekundarni napon 7 (V)
-99999
Sekundarni napon 8 (V)
-99999
Sekundarni napon 9 (V)
-99999
Sekundarni napon 10 (V)
-99999
Izvedeno kao transformator za uštede
Ne
Klasa izolacijskog materijala prema IEC 85
B
Zaštićeno od kratkih spojeva
Ne
Relativni kratkospojni napon uk (%)
3,04
Širina (mm)
152
Visina (mm)
144
Dubina (mm)
132
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Prstenasta jezgra
Ne
Prikladno za montažu na ploču
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije