Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradno svjetlo 90 RANGE 230V AC CRV/ZEL

Šifra: 2742668

EAN: 8011564448100

GEWISS

GW96591

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
90 RANGE
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Boja kalote
rdeča / zelena

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Maks. snaga svjetiljke (W)
0,8
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
44
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije