Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uklopni sat Basetech Digitalno Sat s danima u tjednu 8A 1min Zaštitni kontakt (šuko)

Šifra: 2746848

EAN: 4016139165141

BASETECH

1528580

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Basetech
Izvedba
Digitalno
Vrsta sata
Sat s danima u tjednu
Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A)
8
Najkraće vrijeme uključivanja (min)
1
Izvedba utičnice
Zaštitni kontakt (šuko)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije