Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir ART 200 1M CRN Plastika Mat

Šifra: 1191485

EAN: 3838959674167

ELEKTROMATERIAL

8432956

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ART
Broj jedinica (M)
1
Boja
Crna
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Mat

Ostali podaci ili svojstva

Broj jedinica, okomito
1
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Podometno
Prikladno za podnu kutiju kanalice
tudi za talni kanal
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
ninamestit.v kanalu
Prikladno za ugradbenu instalaciju
za inštal.vgr.
Izvedba ravnog modela
neravna površina
Tekstualno polje / površina za natpis
brez
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Bez
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
RAL 7016
Transpaerntno
Ni transparenten
S preklopnim poklopcem
brez
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
Vijčano pričvršćeno
Visina (mm)
/
Dubina (mm)
/
Ugradbena širina (mm)
enojna
Ugradbena visina (mm)
/

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije