Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir CHORUS IP55 3M SRE Vodoravno Plastika Sjajno

Šifra: 2741440

EAN: 8011564762756

GEWISS

GW16703VTN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Broj jedinica (M)
3
Boja
Srebrna
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Sjajno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Da
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Da
Izvedba ravnog modela
neravna površina
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
RAL 9016
Transpaerntno
Ne
S preklopnim poklopcem
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Vrsta pričvršćivanja
Montaža vijcima
Širina (mm)
130,6
Visina (mm)
92
Dubina (mm)
25,4
Ugradbena širina (mm)
130,6
Ugradbena visina (mm)
92
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
3
Broj umetaka prekidača
1
S montažnom rešetkom
Ne
Podžbukna montaža
Da
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije