Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir MODUL LINE 3x2M CRN Horizontalno i vertikalno Plastika Sjajno Unipack

Šifra: 1103602

EAN: 3831006909793

TEM ČATEŽ

OL26NB-U - 4324298

No product image

OKVIR LINE 3x2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL LINE
Broj jedinica (M)
3x2
Boja
Crna
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Sjajno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podžbuknu instalaciju
ni za podometno vgr.
Prikladno za podnu kutiju kanalice
tudi za talni kanal
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Ne
Prikladno za ugradbenu instalaciju
ni za inštal.vgr.
Izvedba ravnog modela
neravna površina
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
6
RAL broj (slično)
7022
Transpaerntno
Ni transparenten
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
okidno
Širina (mm)
222
Visina (mm)
80

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije