Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir MODUL SOFT 1/3M TIT Vodoravno Plastika Unipack

Šifra: 2771568

EAN: 3831006980532

TEM ČATEŽ

OS13TI-U - 4326508

No product image

OKVIR LINE 1/3M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL SOFT
Broj jedinica (M)
1/3
Boja
Titan
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
7048
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Širina (mm)
122
Visina (mm)
84

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije