Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir Obo Bettermann ADP-B RW0.5 0M BIJ Vodoravno Mat

Šifra: 2752194

EAN: 4012196117550

Obo Bettermann

6117414 - ADP-B RW0.5

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Broj jedinica (M)
0
Boja
bijela
Oprema za montažu
Vodoravno
Izvedba površine
Mat

Ostali podaci ili svojstva

Broj jedinica, okomito
0
Prikladno za podžbuknu instalaciju
Ne
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Da
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
0
RAL broj (slično)
RAL 9010
S preklopnim poklopcem
Ne
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije