Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir SYSTEM 4M svijetao zelena Vodoravno Plastika Sjajno

Šifra: 1169047

EAN: 8011564213159

GEWISS

GW22144

No product image

Ukrasni okvir Gewiss System VIRNA pastelno svijetlo zelene boje, izrađen od obojenog tehnopolimera, prikladan za 4M nosače.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Broj jedinica (M)
4
Boja
svijetao zelena
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Sjajno

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Da
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Da
Izvedba ravnog modela
neravna površina
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Lakirano
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
6021
Transpaerntno
Ne
S preklopnim poklopcem
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom
Širina (mm)
139,6
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
9,5
Ugradbena širina (mm)
139,6
Ugradbena visina (mm)
80
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
4
Broj umetaka prekidača
1
S montažnom rešetkom
Ne
Podžbukna montaža
Da
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije