Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ultrazvučni senzor udaljenosti Telemechanique 30mm 100-1000mm 4 mA ... 20 mA Priključak M12 10-28V DC

Šifra: 2600783

EAN: 3389119029933

TELEMECHANIQUE

XX9V3A1C2M12

No product image

Ultrazvučni cilindrični senzor M30 – Sn 1 m – 4 do 20 mA – konektor M12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Promjer senzora (mm)
30
Duljina mjernog raspona (mm)
100-1000
Izvođenje analognog izlaza
4 mA ... 20 mA
Izvođenje električnog priključka
Priključak M12
Opskrbni napon (V)
10-28
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje funkcije prebacivanja
Ostalo
Slijepa zona (mm)
100
Podesivi razmak (mm)
od 100 do 1000
Podešavanje
Teach-In
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Cilindar s navojem
Standard za sučelja
Analogno
Struja praznog hoda (mA)
60
Temperatura okoline (ST.C)
od 0 do 70
Relativn točnost ponavljanja (%)
0,9
Moguća sinkronizacija
Ne
Materijal aktivnih površina senzora
Plastika
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal plašta kabela
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije