Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Univerzalni vijak Obo Bettermann 4758 4.0x25 4mm 25mm

Šifra: 2749956

EAN: 4012195275350

Obo Bettermann

3195236 - 4758 4.0x25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer (mm)
4
Dužina (mm)
25

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Oblik glave
Glava
Sustav pričvršćivanja vijcima
Ostalo
Promjer glave (mm)
7,5
Ojačano
Da
Upuštena glava
Ne
Obrada površina
Premazano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije