Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

56 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1124164, EAN: 3831031725009
Drugi proizv.
TPK-4/B1385 - B-13

Senzor - kompletno FI14 1.5A 1CO CRN Okruglo podignuta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1136474, EAN: 3831031725016
Drugi proizv.
TPK-4/B2Č - B-2

Senzor - kompletno M12 1.5A CRN kvadratno podignuta 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1136534, EAN: 3831031725030
Drugi proizv.
TPK-4/B2R - B-2

Senzor - kompletno M12 1.5A CRV kvadratno podignuta 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1124139, EAN: 3831031725313
Drugi proizv.
TPK-6/ST2-04 - ST-2

Senzor - kompletno M16 2A PLA Okruglo ravna 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2769456, EAN: 3831031765456
Drugi proizv.
TPK-4/B1483-0 - B-21

Senzor - kompletno M16 3A CRN Okruglo ravna 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1136425, EAN: 3838629012237
Drugi proizv.
012237 - 7051-S2

Senzor - kompletno 30X24 16(4)A CRN kvadratno podignuta 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1213691, EAN: 3831031718810
Drugi proizv.
STK-OST-4/R300B - STV/2

Upravljački prekidač sklopka za stolnu svjetiljku BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793069, EAN: 3831031718827
Drugi proizv.
STK-OST-4/R300Č - STV/2

Upravljački prekidač sklopka za stolnu svjetiljku CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1074655, EAN: 3831031718865
Drugi proizv.
STK-ROC-1/C-1 - C-1

Upravljački prekidač pravokutno 10(6)A 2POZ ZEL 0-1 indikator 2NO 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1124113, EAN: 3831031718889
Drugi proizv.
STK-ROC-1/C-3 - C-3

Upravljački prekidač pravokutno 10(6)A 2POZ CRV 0-1 indikator 2NO 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1124091, EAN: 3831031718896
Drugi proizv.
STK-ROC-1/H8600 - H-8600

Upravljački prekidač pravokutno 10(4)A 2POZ CRN 1-0 1NO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1117761, EAN: 3831031718926
Drugi proizv.
STK-ROC-1/H8610A - H-8610A

Upravljački prekidač pravokutno 6(1)A 1CO 2POZ CRN 1-1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije