Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I RITTAL 437mm 220mm 155mm Inoks MP AISI304 IP66 / IP69K

Šifra: 2753171

EAN: 4028177567597

RITTAL

1302600 - HD 1302.600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
437
Širina (mm)
220
Dubina (mm)
155
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Ostalo
Boja
Nehrđajući čelik
RAL broj
Nerjaveče jeklo
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije