Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I RITTAL 975mm 800mm 520mm metal IP55 RAL7035

Šifra: 2795058

EAN: 4028177959934

RITTAL

6748600 - TP 6748.600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
975
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
520
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Komponenta sustava pulta
Konzola
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Broj vrata
2
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije