Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za parapetni kanal Elba AT 16A 2X230V dvostrukaM CRV

Šifra: 1081052

EAN: 3830022074157

ELBA

22206 - AT DVOJNA RDEČA

No product image

Utičnica za parapetni kanal Elba AT 16 A 2 x 230 V dvostruka M Crvena

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
2X230
Broj jedinica (M)
dvojna
Boja
Rdeča

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije