Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za ugradnju ŠUKO SEZ 16A 250V 3P IP54 PLA

Šifra: 1215573

EAN: 8584128047328

SEZ

10004732.00 - VZ 16 S

No product image

ŠUKO vgradna vtičnica SEZ je univerzalna vtičnica za vgradnjo, namenjena varnemu napajanju gospodinjskih in lahkih industrijskih porabnikov z zaščitnim kontaktom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
250V
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Smjer utičnog elementa
Ravno
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
60
Razmak provrta, okomito (mm)
38
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
50
Razmak provrta, vodoravno (mm)
38
Uvođenje kabela
Bez
Nazivni napon (V)
230
Frekvencija mjerenja (Hz)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije