Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel ŠUKO LEGRAND Ravnost. Guma CRN 16A 230A IP44

Šifra: 1191419

EAN: 3245060503420

BTICINO

050342 - 50342

No product image

Vtikač za kabel ŠUKO LEGRAND

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Smjer utičnog elementa (st.)
Ravno
Materijal
Guma
Boja
Crna
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2 (A)
230

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP44
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije