Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel TRITECH tip utikača EURO Plastika BIJ 2,5A 250V (blister)

Šifra: 1067213

EAN: 3830012677337

TRITECH

VP-01 - 733

No product image

Vtikač za kabel TRITECH EURO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TRITECH
Izvedba
Tip vtikača EURO
Materijal
Plastika
Boja
bijela
IEC jačina struje (A)
2,5
Napon prema EN 60309-2 (A)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije