Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vanjski elem. parapet. kanala Obo Bettermann 6113410 165mm 53mm Osnovna jedinica i pokrov 90-90st. Plastika Neobrađeno

Šifra: 2761992

EAN: 4012196419937

Obo Bettermann

6113410 - GK-AS53165RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
165
Dubina (mm)
53
Izvedba
Osnovna jedinica i pokrov
Kut (st.)
90-90
Materijal
Plastika
Površina
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
2
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
45
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
45
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Simetrično
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Boja
Čista bijela
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije