Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s flltrom 255m3/h 250mm 250mm 230V AC 40W, BV

Šifra: 2746708

EAN: 3838629092529

ALFA PLASTIC

ATV4300

No product image

Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s protokom 255 m3/sat, snage 40 W, priključivanje bez vijaka, ugrađenim filtrom, dimenzija 250 x 250 mm, napajanje 230 V AC, IP54 zaštita, materijal ABS RAL7035 boje Veličina izreza je 224 x 224 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
S filtrom
s flltrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
255
Visina (mm)
250
Širina (mm)
250
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije