Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s flltrom 550m3/h 325mm 325mm 400V AC 60W BV

Šifra: 2748177

EAN: 3838629093083

ALFA PLASTIC

ATV5440

No product image

Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s protokom 550 m3/sat, snage 60 W, priključivanje bez vijaka, ugrađenim filtrom, dimenzija 325 x 325 mm, napajanje 400 V AC, IP54 zaštita, materijal ABS RAL7035 boje Veličina izreza je 291 x 291 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
S filtrom
s flltrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
550
Visina (mm)
325
Širina (mm)
325
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
400
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije