Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar CLIMASYS s flltrom 165m3/h 268mm 248mm 230V AC

Šifra: 1188217

EAN: 3606480151248

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF165M230PF

No product image

Umjetno prozrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 230 V, s izlaznom rešetkom i filtrom G2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
S filtrom
s flltrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
165
Visina (mm)
268
Širina (mm)
248
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
16,3
Dubina (mm)
104
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije