Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar FINDER S filtrom 55m3/h 125x125 / 155x155mm 155mm 230V AC bv

Šifra: 2795584

EAN: 8012823423791

FINDER

7F.20.8.230.2055 - 7F2082302055

No product image

Ventilator za omaro FINDER s filtrom 55m3/h

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
S filtrom
S filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
55
Visina (mm)
125x125 / 155x155
Širina (mm)
155
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
28
Dubina (mm)
66,2
Ugradnja na zid
Da
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
bijela
RAL broj
siva RAL 7035
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije