Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL Blue e+ s filterom 20/25m3/h 116,5mm 116,5mm 230V AC RAL 7035

Šifra: 2853956

EAN: 4028177997776

RITTAL

3237700 - SK 3237.700

No product image

Rittal ventilator s protokom 20/25 m3/h ili 15/18 m3/h s filtrom, priključni napon 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, dimenzija izreza 92 x 92 mm, u sivoj RAL 7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL Blue e+
S filtrom
DA
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
20/25
Visina (mm)
116,5
Širina (mm)
116,5
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije