Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za stan MTG Standard fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 98m3/h

Šifra: 2746388

EAN: 8605009127349

MAK TRADE

29510 - MTG A100SXS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MTG
Sastavljanje
Dvostruki bit
Nazivna širina (mm)
fi 100
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IPX4
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
98

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije