Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za stan VORTICE centrifugalni P/O Standard fi 100mm 230V BIJ IPX4 Plastika 285m3/h

Šifra: 2778909

EAN: 8010300120232

VORTICE

12023 - SUPER I

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
centrifugalni P/O
Sastavljanje
Dvostruki bit
Nazivna širina (mm)
fi 100
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IPX4
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
285

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije