Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za stan VORTICE odvodni avtomatik fi 150mm 230V BIJ IPX4 Plastika 220/130m3/h

Šifra: 2767353

EAN: 8010300126135

VORTICE

12613 - V 150/6" ARI

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Izvedba
odvodni
Sastavljanje
avtomatik
Nazivna širina (mm)
fi 150
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IPX4
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
220/130

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije