Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za stan VORTICE Standard fi 90mm 230V BIJ IPX4 Plastika 65m3/h

Šifra: 2778967

EAN: 8010300111438

VORTICE

11143 - MFO 90/3,5"

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Sastavljanje
Dvostruki bit
Nazivna širina (mm)
fi 90
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IPX4
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije