Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za stan VORTICE timer fi 100mm 230V BIJ IP45 Plastika 95m3/h kuglični ležaj

Šifra: 2778935

EAN: 8010300112619

VORTICE

11261 - ME 100/4" LL TP

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Sastavljanje
timer
Nazivna širina (mm)
fi 100
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP45
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
95

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije