Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Video interfon MIKRA Digital SIV Boja 3,5inch

Šifra: 2797308

EAN: 8021156066575

URMET

1784/4 - Mikra Digital

No product image

Interfon Urmet mikra digital 1784/4 Dimenzije: 200 x 99 x 26 mm (VxŠxD) Digitalna jedinica s pozivnim izbornikom za do 32 stana. Wi-Fi, IP65, IK07, 3.5" zaslon u boji, Širokokutna kamera 110° – 113°

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MIKRA
Boja
siva
Sustav slike
Boja
Dijagonala zaslona (mm)
3,5

Ostali podaci ili svojstva

Instalacijska tehnologija
2-žično

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije