Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vijak Obo Bettermann 1148060 8 26mm

Šifra: 2762028

EAN: 4012196488872

Obo Bettermann

1148060 - ACMHB M8x30 ZL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
8
Dužina (mm)
26

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Sloj od cinka/aluminija
Širina glave (mm)
16,5
Prikladno za montažnu šinu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije