Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vijak Obo Bettermann 1148072 10 26mm

Šifra: 2762031

EAN: 4012196488926

Obo Bettermann

1148072 - ACMHB M10x60 ZL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
10
Dužina (mm)
26

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Sloj od cinka/aluminija
Širina glave (mm)
16,5
Prikladno za montažnu šinu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije