Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vijak za knauf Obo Bettermann 903 15 G 6

Šifra: 2749915

EAN: 4012195245773

Obo Bettermann

3100154 - 903 15 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
6

Ostali podaci ili svojstva

Duljina drška (mm)
15
Dužina navoja (mm)
8
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Ojačano
Da
Vrsta navoja
Metrički

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije