Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Viseća tipkovnica - komplet HARMONY E-stop (1NC), Gor2/Dol2 (2xNO) 3M

Šifra: 1123605

EAN: 3389110558890

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA2073

No product image

Drška viseće upravljačke stanice XAC-A – 2 tipkala, 1 zaustavljanje u slučaju nužde

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj naredbenih položaja (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 600 V (A)
1,2
Broj brzina
2
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Vrsta kretanja koje je moguće izvesti
Podići
Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
52
Visina (mm)
295
Dubina (mm)
101

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije