Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Viseća tipkovnica - komplet SCHNEIDER KRMILNA KONZOLA 2 TIPKI I STOP 2M

Šifra: 1205093

EAN: 3389110843484

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA28141 - *mk

No product image

Viseća upravljačka stanica XAC-A – 2 tipkala, 1 zaustavljanje u nuždi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 600 V (A)
1,2
Broj brzina
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Vrsta kretanja koje je moguće izvesti
Podići
Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
80
Visina (mm)
314
Dubina (mm)
107

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije